Vis de réglage Spartex VSTFP10X10EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP10X10EFA2
Rubix :U600-8293628
Fabricant :0551210 10
EAN :4043377040916


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 10X10 PF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 0551210 10
Vis sans tête fendues à bout plat A2 10X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,66 € HT
/ 50 unités
59,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
10 mm