Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-10X80EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-10X80EFA2
Rubix :U600-8282493
Fabricant :0939210 80
EAN :4043377104731


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 10X80 EF DIN 939 INOX A2 0939210 80
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 10X80
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon double filetage sans tête (din 939) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
577,09 € HT
/ 100 unités
692,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm