Vis de réglage Spartex VSTHCPT2,5X14EFA2, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT2,5X14EFA2
Rubix :U600-8291146
Fabricant :4027225 14
EAN :4043377354570


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 2,5X14 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027225 14
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 2,5X14 sw1,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,65 € HT
/ 500 unités
375,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2,5 mm
Longueur
14 mm