Vis de réglage Spartex GOUJ1-16X35EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-16X35EFA2
Rubix :U600-8282012
Fabricant :0938216 35
EAN :4043377101396


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 16X35 EF DIN 938 INOX A2 0938216 35
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 16X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,37 € HT
/ 50 unités
410,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
35 mm