Vis de réglage Spartex VSTHCPT3X6EFA4, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT3X6EFA4
Rubix :U600-8290979
Fabricant :402743 6
EAN :4043377072092


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 3X6 ISO4027 EF 12H INOX A4 402743 6
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 3X6 sw1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,95 € HT
/ 500 unités
91,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
3 mm
Longueur
6 mm