Vis de réglage Spartex VSTHCT8X20EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT8X20EFA4
Rubix :U600-8290519
Fabricant :402848 20
EAN :4043377074799
VIS STHC BT TETON 8X20 ISO4028 EF 12H INOX A4 402848 20
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 8X20 ISO4028 EF 12H INOX A4 402848 20


Vis sans tête à six pans creux et tenon A4 8X20 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout téton
73,16 € HT
/ 200 unités
87,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.