Vis de réglage Spartex VSTHCPT12X20EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT12X20EFA4
Rubix :U600-8291268
Fabricant :4027412 20
EAN :4043377071682


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 12X20 ISO4027 EF 12H INOX A4 4027412 20
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 12X20 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,64 € HT
/ 100 unités
141,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
20 mm