Vis de réglage Spartex GOUJ1-10X50EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-10X50EFA4
Rubix :U600-8282112
Fabricant :0938410 50
EAN :4043377103024


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 10X50 EF DIN 938 INOX A4 0938410 50
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 10X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (sans tête) « bout à visser » ≈ 1 d, type stiftschraube suivant din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,81 € HT
/ 100 unités
560,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
50 mm