Vis de réglage Spartex GOUJ1-16X80EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-16X80EFA2
Rubix :U600-8281994
Fabricant :0938216 80
EAN :4043377101488


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 16X80 EF DIN 938 INOX A2 0938216 80
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 16X80
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (sans tête) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,79 € HT
/ 50 unités
690,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
80 mm