Vis de réglage Spartex GOUJ1-12X70EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-12X70EFA2
Rubix :U600-8282065
Fabricant :0938212 70
EAN :4043377101129


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 12X70 EF DIN 938 INOX A2 0938212 70
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 12X70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon d’assemblage (tige filetée double bout) selon din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
709,38 € HT
/ 100 unités
851,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
70 mm