Vis pour châssis Spartex VDFTX6X100EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFTX6X100EFA4
Rubix :U600-8304224
Fabricant :908246 100
EAN :4043377395092


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. EMP 6X100 EF INOX A4 908246 100
Vis double filetage sans surface de clé A4 6X100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,07 € HT
/ 100 unités
421,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm