Vis pour châssis Spartex 91872304535, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :91872304535
Rubix :U600-8288708
Fabricant :918723045 35
EAN :4043377231918
VIS DE RIVE 4,5X35 INOX A2-50 3 PCES TX20 + EPDM 15MM

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur35 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X35 INOX A2-50 3 PCES TX20 + EPDM 15MM


Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X35 TX20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur35 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintet20
Surface de filetagepartiel
33,04 € HT
/ 100 unités
39,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.