Vis pour châssis Spartex VFRPGTX3,9X22EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: HORS NORME
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPGTX3,9X22EFA2-50
Rubix :U600-8304146
Fabricant :906627016T39 22
EAN :4043377371171


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL G 3,9X22 EF TX15 INOXA2-50 906627016T39 22
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide, gris A2-50 3,9X22 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t15 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,20 € HT
/ 200 unités
85,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours