Vis pour châssis Spartex VFRPTTX3,9X19EFGA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7504
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPTTX3,9X19EFGA2-50
Rubix :U600-8304115
Fabricant :906620TG39 19
EAN :4043377253866


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Norme | DIN 7504 |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL T 3,9X19 EF GR INOX A2-50 906620TG39 19
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide nature A2-50 3,9X19 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t15 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,08 € HT
/ 200 unités
61,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours