Vis pour châssis Spartex VFTHR19X6,3X150A2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 150 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR19X6,3X150A2
Rubix :U600-8305379
Fabricant :9059263 150
EAN :4043377211156


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS FACADE 6,3X150 EF SW3/8'' EPDM 19 INOX A2 9059263 150
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm A2 6,3X150 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | bz |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,65 € HT
/ 100 unités
304,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
150 mm