Vis pour châssis Spartex VFRPBTX3,9X32EFGA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 32 mm | Norme: HORS NORME
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPBTX3,9X32EFGA2-50
Rubix :U600-8304159
Fabricant :906621TG39 32
EAN :4043377253996


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL B 3,9X32 EF GR INOX A2-50 906621TG39 32
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc A2-50 3,9X32 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t15 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,22 € HT
/ 200 unités
87,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours