Vis pour châssis Spartex VFTHR16X6,3X175A2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 175 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à tenon et Epdm 16 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR16X6,3X175A2
Rubix :U600-8305427
Fabricant :9057263 175
EAN :4043377210685


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 175 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS FACADE 6,3X175 EF SW3/8'' EPDM 16 INOX A2 9057263 175
Vis pour façade à tenon et Epdm 16 mm A2 6,3X175 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 175 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | bz |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,88 € HT
/ 100 unités
436,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
175 mm