Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTF3X20TXEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF3X20TXEFA2
Rubix :U600-8294629
Fabricant :912323 20
EAN :4043377131546


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 3X20 EF FIL. MET. INOX A2 912323 20
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage métrique A2 3X20 profil torx 20 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t 20 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,58 € HT
/ 100 unités
31,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm