Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ2,5X20EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ2,5X20EFA2-50
Rubix :U600-8297930
Fabricant :09652025 20
EAN :4043377116253
VIS MET TF PZ 2,5X20 DIN 965 EF INOX A2-50 09652025 20

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 2,5X20 DIN 965 EF INOX A2-50 09652025 20


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 2,5X20 pz1

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
57,90 € HT
/ 1 000 unités
69,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.