Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF5X12EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF5X12EFA4-70
Rubix :U600-8306565
Fabricant :096345 12
EAN :4043377112637


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 5X12 EF DIN 963 INOX A4-70 096345 12
Vis à tête fraisée fendues A4-70 5X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 963 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,45 € HT
/ 500 unités
90,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
12 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m5