Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB4X25EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB4X25EFA4-50
Rubix :U600-8284412
Fabricant :691244 25
EAN :4043377149848


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS CHC BAS 4X25 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 4X25 SW3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,05 € HT
/ 500 unités
296,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm