Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFBDT3,5X32EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 32 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête fraisée bombée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFBDT3,5X32EFA2-50
Rubix :U600-8294461
Fabricant :9104235 32
EAN :4043377128485


Résumé technique
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FRB 2 TROU 3,5X32 EF SP6 INOX A2-50 9104235 32
Vis de sécurité à tête fraisée bombée deux trous A2-50 3,5X32 SP6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Taille empreinte | sp6 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,38 € HT
/ 100 unités
114,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours