Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF1,6X4EFA2-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTCFDU1,6X4EFA2
Spartex :VMTFF1,6X4EFA2-50
Rubix :U600-8306623
Fabricant :0963216 4
EAN :4043377109149


Résumé technique
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 1,6X4 EF DIN 963 INOX A2-50 0963216 4
Vis à tête fraisée fendues A2-50 1,6X4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,40 € HT
/ 1 000 unités
132,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
4 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M1,6