Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTB12X40TXEFA2, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTB12X40TXEFA2
Rubix :U600-8295477
Fabricant :9121212 40
EAN :4043377363565


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TBTX TETON 12X40 EF FIL MET INOX A2 9121212 40
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage métrique A2 12X40 profil torx 55 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Taille empreinte | t 55 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,43 € HT
/ 100 unités
385,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm