Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH10X35EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH10X35EFA2-70
Rubix :U600-8298426
Fabricant :0965210 35
EAN :4043377116895


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS MET TF PH 10X35 DIN 965 EF INOX A2-70 0965210 35
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A2-70 10X35 PH4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Taille empreinte | ph4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,47 € HT
/ 100 unités
134,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm