Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB20X70EFA4-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB20X70EFA4-50
Rubix :U600-8284497
Fabricant :6912420 70
EAN :4043377149602


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS CHC BAS 20X70 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 20X70 SW17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
893,54 € HT
/ 25 unités
1 072,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm