Vis pour châssis Spartex 92882204545, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :92882204545
Rubix :U600-8288656
Fabricant :928822045 45
EAN :4043377252715


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X45 INOX A2-50 2 PCES TX25 + EPDM 20MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm A2-50 4,5X45 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t25 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,08 € HT
/ 200 unités
111,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours