Vis pour châssis Spartex VFRPTPP3,9X22EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: HORS NORME
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPTPP3,9X22EFA2-50
Rubix :U600-8304126
Fabricant :906620TGB39 22
EAN :4043377311054


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL T 3,9X22 EF PP INOX A2-50 906620TGB39 22
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide nature A2-50 3,9X22 TX15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t15 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,06 € HT
/ 200 unités
85,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours