Vis pour châssis Spartex 90822310300, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 300 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90822310300
Rubix :U600-8289003
Fabricant :90822310 300
EAN :4043377228802


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS A DOUBLE FILET. BOIS 10X300 INOX A2 PLAQUE + EPDM + DIN 6923
Vis double filet ( plaque + DIN 6923 + EPDM) A2 10X300 SW7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,85 € HT
/ 50 unités
659,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
300 mm