Vis pour châssis Spartex VFTHR16X6,3X150A2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 7976
Vis pour façade à tenon et Epdm 16 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR16X6,3X150A2
Rubix :U600-8305429
Fabricant :9057263 150
EAN :4043377210661


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Norme | DIN 7976 |
Détails articles : VIS FACADE 6,3X150 EF SW3/8'' EPDM 16 INOX A2 9057263 150
Vis pour façade à tenon et Epdm 16 mm A2 6,3X150 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Norme | DIN 7976 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | bz |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,88 € HT
/ 100 unités
283,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
150 mm