Vis pour châssis Spartex VDFST8X100EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFST8X100EFA2
Rubix :U600-8304250
Fabricant :908228 100
EAN :4043377215451


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. ST 8X100 EF INOX A2 908228 100
Vis double filetage sans surface de clé A2 8X100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,47 € HT
/ 100 unités
214,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm