Vis pour châssis Spartex 908722280144535, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :908722280144535
Rubix :U600-8288908
Fabricant :9087222801445 35
EAN :4043377397041
VIS DE RIVE 4,5X35 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 8014

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur35 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X35 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 8014


Vis de Rive 2 pces avec DS 15 mm sepia A2-50 4,5X35 TX20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur35 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintet20
Surface de filetagetotale
116,64 € HT
/ 200 unités
139,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

35 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.