Vis pour châssis Spartex VFTHRON6,5X280PFA2-50, Diamètre de filetage: 6.5 mm | Longueur: 280 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHRON6,5X280PFA2-50
Rubix :U600-8304078
Fabricant :9098265 280
EAN :4043377341495


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS FACADE POINTE TH 6,5X280 EPDM22 INOX A2-50 9098265 280
Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm A2-50 6,5X280 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,38 € HT
/ 50 unités
481,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
280 mm