Vis pour châssis Spartex 90692204530, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :90692204530
Rubix :U600-8289056
Fabricant :906922045 30
EAN :4043377213297
VIS DE RIVE 4,5X30 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 25MM

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur30 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X30 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 25MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm A2-50 4,5X30 Pz2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur30 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreintepozidriv (pz)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintepz2
Surface de filetagetotale
112,92 € HT
/ 200 unités
135,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

30 mm

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.