Vis pour châssis Spartex VDFST8X130EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 130 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFST8X130EFA2
Rubix :U600-8304247
Fabricant :908228 130
EAN :4043377215482


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 130 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. ST 8X130 EF INOX A2 908228 130
Vis double filetage sans surface de clé A2 8X130
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 130 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,68 € HT
/ 100 unités
310,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
130 mm