Vis pour châssis Spartex 928723045100, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :928723045100
Rubix :U600-8288683
Fabricant :928723045 100
EAN :4043377224354


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X100 INOX A2-50 3 PCES TX25 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X100 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t25 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,72 € HT
/ 100 unités
116,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm