Vis pour châssis Spartex 90822110300, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 300 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90822110300
Rubix :U600-8289024
Fabricant :90822110 300
EAN :4043377255167


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS A DOUBLE FILET. BOIS 10X300 INOX A2 EPDM + DIN 125+9021+934
Vis double filet ( DIN 125 + 9021 + 934 + EPDM ) A2 10X300 SW7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,00 € HT
/ 50 unités
484,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
300 mm