Vis pour châssis Spartex 90872214570, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques
Références
Spartex :90872214570
Rubix :U600-8305015
Fabricant :908722145 70
EAN :4043377216946
VIS DE RIVE 4,5X70 INOX A2-CU 2 PCES TX20 + EPDM 15MM
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur70 mm
Normehors norme
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X70 INOX A2-CU 2 PCES TX20 + EPDM 15MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 4,5X70 TX20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur70 mm
Normehors norme
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2
Taille empreintet20
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,12 HT
/ 200 unités
250,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

70 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Sélectionner les références (149)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.