Vis pour châssis Spartex 90672204520, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :90672204520
Rubix :U600-8304596
Fabricant :906722045 20
EAN :4043377212153
VIS DE RIVE 4,5X20 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 15MM

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur20 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X20 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 15MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X20 Pz2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur20 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreintepozidriv (pz)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintepz2
Surface de filetagetotale
51,62 € HT
/ 200 unités
61,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

20 mm

Norme

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.