Vis pour châssis Spartex 90822012400, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 400 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90822012400
Rubix :U600-8289029
Fabricant :90822012 400
EAN :4043377240149


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS A DOUBLE FILET. BOIS 12X400 INOX A2
Vis double filetage six pans A2 12X400 SW9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw9 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
650,39 € HT
/ 50 unités
780,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
400 mm