Vis pour châssis Spartex 908722145250, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 250 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908722145250
Rubix :U600-8305026
Fabricant :908722145 250
EAN :4043377268655


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 5X250 INOX A2-CU 2 PCES TX20 + EPDM 15MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 5X250 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
942,92 € HT
/ 100 unités
1 131,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
250 mm