Vis pour châssis Spartex 90892204540, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :90892204540
Rubix :U600-8288796
Fabricant :908922045 40
EAN :4043377217820
VIS DE RIVE 4,5X40 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 25MM

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur40 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X40 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 25MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm A2-50 4,5X40 TX20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur40 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintet20
Surface de filetagetotale
119,38 € HT
/ 200 unités
143,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

40 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.