Vis pour châssis Spartex VFPHRON8X25EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFPHRON8X25EFA2
Rubix :U600-8304176
Fabricant :9098280 25
EAN :4043377360366


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE TETON TH 8X25 EPDM22 INOX A2 9098280 25
Vis pour façade à tenon et Epdm 22 mm A2 8X25 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | bz |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,12 € HT
/ 100 unités
200,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm