Vis pour châssis Spartex 91672304530, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 7995
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :91672304530
Rubix :U600-8288765
Fabricant :916723045 30
EAN :4043377222879


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Norme | din 7995 |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X30 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X30 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Norme | din 7995 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,14 € HT
/ 100 unités
36,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
30 mm