Vis pour châssis Spartex 908722145300, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 300 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques
Références
Spartex :908722145300
Rubix :U600-8305023
Fabricant :908722145 300
EAN :4043377268679
VIS DE RIVE 5X300 INOX A2-CU 2 PCES TX20 + EPDM 15MM
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage5 mm
Longueur300 mm
Normehors norme
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 5X300 INOX A2-CU 2 PCES TX20 + EPDM 15MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 5X300 TX20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur300 mm
Normehors norme
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2
Taille empreintet20
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 117,74 HT
/ 100 unités
1 341,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

300 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Sélectionner les références (149)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.