Vis pour châssis Spartex 906723145180, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 180 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :906723145180
Rubix :U600-8305098
Fabricant :906723145 180
EAN :4043377254306


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 5X180 INOX A2-CU 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 5X180 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
727,67 € HT
/ 100 unités
873,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
180 mm