Vis pour châssis Spartex 906722045280, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 280 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :906722045280
Rubix :U600-8304591
Fabricant :906722045 280
EAN :4043377268426


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 5X280 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-50 5X280 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,78 € HT
/ 100 unités
681,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
280 mm