Vis pour châssis Spartex 906822045120, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7995

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :906822045120
Rubix :U600-8289089
Fabricant :906822045 120
EAN :4043377212771
VIS DE RIVE 4,5X120 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 20MM

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur120 mm
NormeDIN 7995
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X120 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 20MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20mm A2-50 4,5X120 Pz2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur120 mm
NormeDIN 7995
Type d'empreintepozidriv (pz)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintepz2
Surface de filetagepartiel
119,30 € HT
/ 100 unités
143,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

120 mm

Norme

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.