Vis pour châssis Spartex 90872304530, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90872304530
Rubix :U600-8288876
Fabricant :908723045 30
EAN :4043377217028


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X30 INOX A2-50 3 PCES TX20 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X30 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,52 € HT
/ 200 unités
70,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm