Vis pour châssis Spartex 90672304570, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90672304570
Rubix :U600-8289093
Fabricant :906723045 70
EAN :4043377212573


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X70 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X70 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,82 € HT
/ 200 unités
132,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm